AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL773126 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 220V 6H

copiacopia
PALAZZOLI - PAL773126 X-CEE PR FIX 20 2P+T 16A 220V 6H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperaggio (norme IEC) - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Direzione di inserimento - Angolato

  • Riferimento orario - 6 h

  • Dimensione verticale della flangia - 83 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950127795

Codice prodotto

PAL773126

Cod. produttore

773126

Produttore

PAL

Amperaggio (norme IEC):

16 A

Numero di poli:

3

Direzione di inserimento:

Angolato

Riferimento orario:

6 h

Dimensione verticale della flangia:

83 mm

Dimensione orizzontale della flangia:

65 mm

Prese da pannello inclinate 20° safety performance 50/60Hz