PALAZZOLI - PAL810050 MITO HIGH BAY 15LED DIF VT IP66-IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile 1-10 V - sì
Dimmerabile 0-10 V - no
Dimmerabile Zigbee - no
Adatto per illuminazione di emergenza - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950100477
Codice prodotto
PAL810050
Cod. produttore
810050
Produttore
PAL
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Dimmerabile 0-10 V:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile RF:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile DSI:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
no
Classe di protezione:
I
Fattore di potenza:
0.95