PALAZZOLI - PAL810090 MITO HIGH BAY 9LED DIF VT IP66-IP67
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 13230 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Lampada - LED non sostituibile
Metodo di montaggio - A sospensione
Confezione
1 PZ
EAN
8014950100828
Codice prodotto
PAL810090
Cod. produttore
810090
Produttore
PAL
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
13230 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Lampada:
LED non sostituibile
Metodo di montaggio:
A sospensione
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Grigio
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale (del corpo):
Alluminio
Colore della luce:
Bianco
Alimentatore incluso:
sì
Antiurto per impianti sportivi / Protezione contro colpi di pallone DIN 18032-3:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
480 mm
Classe di protezione:
I
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Altezza / Profondità:
75 mm
Con copertura di protezione:
sì