AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL817020 TIGUA PRO 20LED 164W SIM-DIF IP66

copiacopia
PALAZZOLI - PAL817020 TIGUA PRO 20LED 164W SIM-DIF IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Dimmerabile DALI - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950128853

Codice prodotto

PAL817020

Cod. produttore

817020

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente refrattore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Fattore di potenza:

0.95

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0

SERIE TIGUA PROIETTORE 20LED 153W OTTICA SIMMETRICA DIFFONDENTE IP66