PALAZZOLI - PAL817108 TIGUA PRO 8LED 67W ASM-DIF IP66
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Dimmerabile DALI - no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Dimmerabile 1-10 V - no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950128921
Codice prodotto
PAL817108
Cod. produttore
817108
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Dimmerabile DALI:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 0-10 V:
no
Classe di protezione:
II
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Dimmerabile RF:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile Zigbee:
no
Resistenza agli urti:
IK08
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile DSI:
no
Diffusore luce:
Lente refrattore
Dimmerabile LineSwitch:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Fattore di potenza:
0.95
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM4
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


