PALAZZOLI - PAL819019 GLOBO FAN CIL PICCOLO TP VERDE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione
Colore - Verde
Materiale - Plastica
Emissione luminosa - Diretta
Tipo di diffusore / riflettore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8014950800414
Codice prodotto
PAL819019
Cod. produttore
819019
Produttore
PAL
Tipo di accessorio / ricambio:
Griglia dell'apparecchio illuminazione
Colore:
Verde
Materiale:
Plastica
Emissione luminosa:
Diretta
Tipo di diffusore / riflettore:
Altri
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro