AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822142 RINOLED L690 INOX VT L 3170LM

copiacopia
PALAZZOLI - PAL822142 RINOLED L690 INOX VT L 3170LM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Regolabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950054855

Codice prodotto

PAL822142

Cod. produttore

822142

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Lampada:

LED non sostituibile

Regolabile:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

200 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Lunghezza:

690 mm

RINO PLAFONIERA INOX-VETRO LED 22W 3170LM 4000K IP66. Colore diffusore Opalino. Dimensioni 690X200X100 mm. Tipo riflettore VERNICIATO BIANCO. Tipo diffusore VETRO TEMPERATO SATINATO. Alimentatore Elettronico. Esecuzione DA SOFFITTO.