PALAZZOLI - PAL822232EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X36W ELE S-R 2D3G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Lampada - Lampada fluorescente
Per zona ATEX atmosfera gas - 2
Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22
Confezione
1 PZ
EAN
8014950056552
Codice prodotto
PAL822232EX
Cod. produttore
822232EX
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Lampada:
Lampada fluorescente
Per zona ATEX atmosfera gas:
2
Per zona ATEX atmosfera polvere:
21, 22
Con lampada:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Portalampada:
G13
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tensione nominale:
230...230 V
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Lunghezza:
1310 mm


