PALAZZOLI - PAL822342 RINOLED L1600 INOX VT L 8000LM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Lampada - LED non sostituibile
Regolabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
8014950054879
Codice prodotto
PAL822342
Cod. produttore
822342
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Lampada:
LED non sostituibile
Regolabile:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
200 mm
Altezza / Profondità:
100 mm
Lunghezza:
1600 mm


