AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831712 GLOBO OV GRANDE CHIARO RIG

copiacopia
PALAZZOLI - PAL831712 GLOBO OV GRANDE CHIARO RIG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Diffusore microforato - no

  • Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801695

Codice prodotto

PAL831712

Cod. produttore

831712

Produttore

PAL

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Diffusore microforato:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Chiaro

Diffusore di ricambio in vetro rigato trasparente X plafoniere ovali da 200W.