PALAZZOLI - PAL850063 GLOBO FAN CIL PICCOLO ROSSO UNAV 1268
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Colore - Rosso
Materiale - Vetro
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8014950803071
Codice prodotto
PAL850063
Cod. produttore
850063
Produttore
PAL
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Colore:
Rosso
Materiale:
Vetro
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Nave diffusore in vetro liscio rosso tipo UNAV-1268 per Fanali cilindrici stagni 40W. IP66.