AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABM100-S6-C69 CABLETIEMNT,6 SCREW,1X1IN,FR,NT,PK100

copiacopia
PANDUIT - PANABM100-S6-C69 CABLETIEMNT,6 SCREW,1X1IN,FR,NT,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare

  • Altezza - 5.1 mm

  • Diametro max fascio cavi - 4.8 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983281091

Codice prodotto

PANABM100-S6-C69

Cod. produttore

ABM100-S6-C69

Produttore

PAN

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

25.4 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitare e rivettare

Altezza:

5.1 mm

Diametro max fascio cavi:

4.8 mm

Colore:

Altri

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Poliammide autoestinguente

Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), FR-CRM