PANDUIT - PANABM112-A-C CABLE TIE MOUNT, ADH,1.12 , WHITE, PK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.6 mm
Larghezza - 28.6 mm
Tipo di fissaggio - Autoadesivo
Altezza - 4.1 mm
Colore - Bianco
Confezione
100 PZ
EAN
0074983281114
Codice prodotto
PANABM112-A-C
Cod. produttore
ABM112-A-C
Produttore
PAN
Lunghezza:
28.6 mm
Larghezza:
28.6 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo
Altezza:
4.1 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
base a 4 vie con adesivo posteriore per fascette di cablaggio