AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABM2S-AT-D0 CABLETIEMOUNT,HITMP,ADH,1X1IN,WRBL,PK500

copiacopia
PANDUIT - PANABM2S-AT-D0 CABLETIEMOUNT,HITMP,ADH,1X1IN,WRBL,PK500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Tipo di fissaggio - Adesivo / Incollato

  • Altezza - 4.2 mm

  • Adatto per fascette di larghezza fino a - 4.8 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983588756

Codice prodotto

PANABM2S-AT-D0

Cod. produttore

ABM2S-AT-D0

Produttore

PAN

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

25.4 mm

Tipo di fissaggio:

Adesivo / Incollato

Altezza:

4.2 mm

Adatto per fascette di larghezza fino a:

4.8 mm

Diametro max fascio cavi:

4.8 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-29...82 °C

Cable Tie Mount, Hi Tmp. Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), WRBL