PANDUIT - PANABMS-A-D 2WAYCBLTIEMT,ADH,1.1X1.1IN,WH,PK500
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 28.7 mm
Larghezza - 28.7 mm
Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare
Altezza - 5.3 mm
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Confezione
500 PZ
EAN
0074983580040
Codice prodotto
PANABMS-A-D
Cod. produttore
ABMS-A-D
Produttore
PAN
Lunghezza:
28.7 mm
Larghezza:
28.7 mm
Tipo di fissaggio:
Incollare e avvitare
Altezza:
5.3 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Temperatura di esercizio:
-29...49 °C


