PANDUIT - PANBT1.5M-M0 CTIE,MBARB,6.3L,MINI,WR,BL,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983602926
Codice prodotto
PANBT1.5M-M0
Cod. produttore
BT1.5M-M0
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
sì
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì