PANDUIT - PANC261X030FJC P1CASS,LABEL,ADHPO,2.61 WX.3 H,WH,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 7.6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983349418
Codice prodotto
PANC261X030FJC
Cod. produttore
C261X030FJC
Produttore
PAN
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
7.6 mm
Larghezza:
66.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
7.6 mm
P1 Cassette, Network Label, Adhesive Polyolefin, 2.61"W x .30"H, White


