AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANC261X035Y1C P1CASS,COMPLBL,2.61 WX.35 H,WH,EA

copiacopia
PANDUIT - PANC261X035Y1C P1CASS,COMPLBL,2.61 WX.35 H,WH,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Larghezza - 66.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983349425

Codice prodotto

PANC261X035Y1C

Cod. produttore

C261X035Y1C

Produttore

PAN

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Larghezza:

66.3 mm

Altezza:

8.9 mm

P1 Cassette, Comp Label, Non-Adhesive Polyester, 2.61"W x .35"H, White