PANDUIT - PANCC5E88BL COUPLER MODULE,CAT5E,UTP,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - 2x RJ45
Categoria - 5E
Modello - Presa / Presa
Tipo di costruzione - Lineare
Schermato - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983344468
Codice prodotto
PANCC5E88BL
Cod. produttore
CC5E88BL
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
2x RJ45
Categoria:
5E
Modello:
Presa / Presa
Tipo di costruzione:
Lineare
Schermato:
no
Tipo di fissaggio:
Innesto
Mini-Com Coupler Module, Cat 5e, UTP, Black