PANDUIT - PANCCS25-S8-C FXDDIACLMP,.25 BDL,8SCREW,WH,PK100
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 6.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Con guaina plastica - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983599929
Codice prodotto
PANCCS25-S8-C
Cod. produttore
CCS25-S8-C
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
6.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


