AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT125F-L3 CLT SLIT, 1.25 X50 , ORANGE, 1RL

copiacopia
PANDUIT - PANCLT125F-L3 CLT SLIT, 1.25 X50 , ORANGE, 1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Altri

  • Diametro esterno - 38.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Diametro nominale - 31.75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983627561

Codice prodotto

PANCLT125F-L3

Cod. produttore

CLT125F-L3

Produttore

PAN

Materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Altri

Diametro esterno:

38.1 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Diametro nominale:

31.75 mm

Diametro interno:

32.8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/4 pollice

Resistenza alla compressione:

0 N

Temperatura di esercizio:

0...0 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

0 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

0 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Resistenza alla trazione:

0 N

Scanalatura longitudinale:

no

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Corr. Loom Tubing Slit, 1.25"(31.8mm) X 50' (15.2m), Orange