AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCM6PIW OUTLETBOX,6PT,MUTOA,IW,EA

copiacopia
PANDUIT - PANCM6PIW OUTLETBOX,6PT,MUTOA,IW,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 6

  • Colore - Bianco

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete

  • Altezza - 47.5 mm

  • Larghezza - 200.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983138227

Codice prodotto

PANCM6PIW

Cod. produttore

CM6PIW

Produttore

PAN

Adatto per numero di connettori / giunti:

6

Colore:

Bianco

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete

Altezza:

47.5 mm

Larghezza:

200.7 mm

Profondità:

46 mm

Outlet Box, 6 Port, MuTOA, Off White