PANDUIT - PANCP24WSBBK6TGBL PATCHPANEL,SHIELDED,24PT,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Collegamento - Altri
Schermato - sì
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Confezione
1 PZ
EAN
0074983791439
Codice prodotto
PANCP24WSBBK6TGBL
Cod. produttore
CP24WSBBK6TGBL
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Collegamento:
Altri
Schermato:
sì
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Numero RAL:
9005
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
99.1 mm