AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCPA48HDBL PATCHPANEL,48PT,HD,ANGLD,SHLD,EA

copiacopia
PANDUIT - PANCPA48HDBL PATCHPANEL,48PT,HD,ANGLD,SHLD,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 48

  • Categoria - Altri

  • Schermato -

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 48

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983950904

Codice prodotto

PANCPA48HDBL

Cod. produttore

CPA48HDBL

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

48

Categoria:

Altri

Schermato:

Adatto per numero di connettori / giunti:

48

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

98 mm

Patch Panel, Mini-Com 48-Port, High Density, Angled, Shielded