PANDUIT - PANCPPLA24WBLY PATCHPANEL,24-PORT,ANGLED,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Adatto per numero di connettori / giunti - 24
Tipo di connettore - Altri
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036899
Codice prodotto
PANCPPLA24WBLY
Cod. produttore
CPPLA24WBLY
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Adatto per numero di connettori / giunti:
24
Tipo di connettore:
Altri
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.688 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
112.522 mm