PANDUIT - PANCPPLA48WBLY PATCHPANEL,48PORT,ANGLED,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato - no
Adatto per numero di connettori / giunti - 48
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0074983036905
Codice prodotto
PANCPPLA48WBLY
Cod. produttore
CPPLA48WBLY
Produttore
PAN
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Schermato:
no
Adatto per numero di connettori / giunti:
48
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Numero RAL:
9005
Larghezza:
482.6 mm