PANDUIT - PANCSCS-M CBLETIEMNT,CBLESPCER-CROSS,NAT,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 11.4 mm
Larghezza - 9.4 mm
Tipo di fissaggio - Altri
Altezza - 6.3 mm
Diametro max fascio cavi - 4.8 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983600915
Codice prodotto
PANCSCS-M
Cod. produttore
CSCS-M
Produttore
PAN
Lunghezza:
11.4 mm
Larghezza:
9.4 mm
Tipo di fissaggio:
Altri
Altezza:
6.3 mm
Diametro max fascio cavi:
4.8 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...-60 °C
Cable Tie Mount, Cable Spacer-Cross, NAT