AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANDNF14-250FIB-3K DISC,F, BLNY,.250X.032 ,16-14AWG,3000

copiacopia
PANDUIT - PANDNF14-250FIB-3K DISC,F, BLNY,.250X.032 ,16-14AWG,3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale - 1.5...2.5 mm²

  • Colore dell'isolante - Blu

  • Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm

  • Isolamento - Completamente isolato

  • Con presa - no

Confezione

  • 3000 PZ

EAN

0074983826933

Codice prodotto

PANDNF14-250FIB-3K

Cod. produttore

DNF14-250FIB-3K

Produttore

PAN

Sezione nominale:

1.5...2.5 mm²

Colore dell'isolante:

Blu

Dimensioni del connettore:

Piatto 6,3 x 0,8 mm

Isolamento:

Completamente isolato

Con presa:

no

Con dente d'arresto:

no

Materiale:

Ottone

Materiale dell'isolante:

PA (Poliammide)

Female Disconnect, nylon fully insulated, 16 - 14 AWG, .250 x .032 tab size, funnel entry