PANDUIT - PANF100X150AJC P1 POLY FLAG CASS,1 X1.5 ,WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 38.1 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983115860
Codice prodotto
PANF100X150AJC
Cod. produttore
F100X150AJC
Produttore
PAN
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
38.1 mm
Larghezza:
25.4 mm
Altezza:
12.7 mm
P1 Cassette, Flag Label, Polyester, 1.00"x 1.50"