PANDUIT - PANF2X4WH6 NAR SLOT DUCT, PVC, 2X4X6 ,WHT,6FT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 104.1 mm
Larghezza - 57.2 mm
Colore - Bianco
Tipo di fissaggio - Base perforata
Privo di alogeni - no
Confezione
6 PZ
EAN
0074983375608
Codice prodotto
PANF2X4WH6
Cod. produttore
F2X4WH6
Produttore
PAN
Altezza:
104.1 mm
Larghezza:
57.2 mm
Colore:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Privo di alogeni:
no
Modello del profilo laterale:
Fessurato
Diametro:
12.7 mm
Larghezza della fessura:
5 mm
Autoestinguente:
sì
Flessibile:
no
Sezione utile:
0 mm²