AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM045 2-FIBER,OM1,LC-LC DUPLEX,RISER,45M

copiacopia
PANDUIT - PANF62ERLNLNSNM045 2-FIBER,OM1,LC-LC DUPLEX,RISER,45M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - LC-Duplex

  • Categoria - OM 1

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - LC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 62.5/125

  • Lunghezza - 45 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983791576

Codice prodotto

PANF62ERLNLNSNM045

Cod. produttore

F62ERLNLNSNM045

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

LC-Duplex

Categoria:

OM 1

Tipo di connettore del collegamento 2:

LC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 62.5/125

Lunghezza:

45 m

Tipo di cavo:

Duplex

Guaina antipiega:

Nessuno

OM1 2 Fiber 1.6mm Jacket Patchcord Riser LC Duplex to LC Duplex Std IL - 45 Meters