PANDUIT - PANFACCX08-40 IND/OUT CENTRAL TUBE OM3 8 FIBERS, LSZH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Numero di fibre - 8
Tipo di costruzione - Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna - Altri
Confezione
1 M
EAN
0613056310643
Codice prodotto
PANFACCX08-40
Cod. produttore
FACCX08-40
Produttore
PAN
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Numero di fibre:
8
Tipo di costruzione:
Central Loose Tube
Materiale della guaina esterna:
Altri
Numero di fibre per nucleo:
8
Impermeabile longitudinalmente:
sì
Con protezione anti-roditori:
sì
Colore della guaina esterna:
Nero
Impermeabile trasversalmente:
sì
Con serracavo:
no
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Cavo privo di metalli:
no
Resistente ai raggi UV:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Soffiata:
no
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:
Nessuno
Classe di acidità secondo EN 13501-6:
Nessuno
Resistente agli agenti chimici:
no
Diametro esterno approssimativo:
9.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
60 mm
Idoneo per posa interrata:
sì
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
sì