PANDUIT - PANFAP6WSTZ FAPW/6ST,SMPLX,SIGNLEMODEADPTRSZIRC,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore esterno - SC
Adatto per numero di giunti / adattatori - 6
Con giunto / adattatore - no
Tipo di fibra - Monomodale
Tipo di connettore interno - SC
Confezione
1 PZ
EAN
0074983854905
Codice prodotto
PANFAP6WSTZ
Cod. produttore
FAP6WSTZ
Produttore
PAN
Tipo di connettore esterno:
SC
Adatto per numero di giunti / adattatori:
6
Con giunto / adattatore:
no
Tipo di fibra:
Monomodale
Tipo di connettore interno:
SC
Modello APC (Angled Physical Contact):
no