PANDUIT - PANFCE2U CASS.OTTICO 2RU QUICKNET 8FAP PANNELLIOT
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Numero di unità rack - 2
Altezza - 88.4 mm
Larghezza - 447 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0074983008742
Codice prodotto
PANFCE2U
Cod. produttore
FCE2U
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
2
Altezza:
88.4 mm
Larghezza:
447 mm
Profondità:
414 mm
Rack Mount Fiber Enclosure 2 RU