PANDUIT - PANFRSPJ4X4YL SPILLOVER,FITTINGW/4X4EXIT,YL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale in direzione orizzontale - 101.6 mm
Larghezza del canale in direzione verticale - 101.6 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Altri
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0074983066193
Codice prodotto
PANFRSPJ4X4YL
Cod. produttore
FRSPJ4X4YL
Produttore
PAN
Larghezza del canale in direzione orizzontale:
101.6 mm
Larghezza del canale in direzione verticale:
101.6 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Altri
Colore:
Altri
Superficie:
Altri
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no


