PANDUIT - PANFRVT6X4YL FR,FITTING,VERTTEEW/HDOOR,6X4,YL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 167.3 mm
Altezza del canale portacavi - 112.8 mm
Raggio interno di curvatura - 50.8 mm
Modello - Giunto integrato
Confezione
1 PZ
EAN
0074983784257
Codice prodotto
PANFRVT6X4YL
Cod. produttore
FRVT6X4YL
Produttore
PAN
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
167.3 mm
Altezza del canale portacavi:
112.8 mm
Raggio interno di curvatura:
50.8 mm
Modello:
Giunto integrato
Materiale:
Plastica
Superficie:
Altri
Colore:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


