AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM003 OM4,2-FIBER,3MM,PC,LSZH,SC-SC,3M

copiacopia
PANDUIT - PANFZ23LSNSNSNM003 OM4,2-FIBER,3MM,PC,LSZH,SC-SC,3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OM4

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Lunghezza - 3 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983826377

Codice prodotto

PANFZ23LSNSNSNM003

Cod. produttore

FZ23LSNSNSNM003

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OM4

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Lunghezza:

3 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Turchese

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

OM4 2 Fiber 3mm Jacket Patchcord LSZH SC Duplex to SC Duplex Std. IL - 3m