PANDUIT - PANHST2.7-48-2Y HEATSHRINKTHKADH,2.7 D/48 L,BL,PK2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Nero
Rapporto di restringimento - 3:1
Lunghezza - 1.2192 m
Confezione
2 PZ
EAN
0074983332946
Codice prodotto
PANHST2.7-48-2Y
Cod. produttore
HST2.7-48-2Y
Produttore
PAN
Colore:
Nero
Rapporto di restringimento:
3:1
Lunghezza:
1.2192 m
Heat Shrink Thick Adhesive, 2.7"(68.6mm) Dia, Black