AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANHSTTV25-D HEATSHRINKTHNVW-1,.25 DIA,BL,EA,BLKRL

copiacopia
PANDUIT - PANHSTTV25-D HEATSHRINKTHNVW-1,.25 DIA,BL,EA,BLKRL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno prima del restringimento - 6.4 mm

  • Tipo - Restringimento a caldo

  • Diametro interno dopo il restringimento - 3.2 mm

  • Colore - Nero

  • Modello - Parete sottile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983906765

Codice prodotto

PANHSTTV25-D

Cod. produttore

HSTTV25-D

Produttore

PAN

Diametro interno prima del restringimento:

6.4 mm

Tipo:

Restringimento a caldo

Diametro interno dopo il restringimento:

3.2 mm

Colore:

Nero

Modello:

Parete sottile

Rapporto di restringimento:

2:1

Con adesivo interno:

no

Lunghezza:

152.4 m

Privo di alogeni:

no

Spessore della parete dopo il restringimento:

0.6 mm

Temperatura di esercizio:

-55...135 °C

Omologazione UL:

no

Diametro nominale in pollici:

Altri

Stampabile (trasferimento termico):

no

Heat Shrink Thin VW-1, .25"(6.4mm) Dia, Black