PANDUIT - PANLPMM-S5-C CBLETIEMNT,LOWPROF,5SCREW,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fissaggio - Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi - 2.5 mm
Diametro del foro di montaggio - 3.5 mm
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Confezione
100 PZ
EAN
0074983580521
Codice prodotto
PANLPMM-S5-C
Cod. produttore
LPMM-S5-C
Produttore
PAN
Tipo di fissaggio:
Avvitare e rivettare
Diametro max fascio cavi:
2.5 mm
Diametro del foro di montaggio:
3.5 mm
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Temperatura di esercizio:
85...0 °C