AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMBMS-S10-CY CABLETIEMNT,MTL,10SCREW,PK100

copiacopia
PANDUIT - PANMBMS-S10-CY CABLETIEMNT,MTL,10SCREW,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 12.7 mm

  • Altezza - 3.556 mm

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Alluminio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983461721

Codice prodotto

PANMBMS-S10-CY

Cod. produttore

MBMS-S10-CY

Produttore

PAN

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

12.7 mm

Altezza:

3.556 mm

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Alluminio

Cable Tie Mount, Metal, #10 Screw (M5)