PANDUIT - PANMMP350W38-M 304 SST MP,4 HOLE NAT 3.5 X.38 X.010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tipo - Parete a medio spessore
Stampa - Nessuno
Materiale - Acciaio inox
Lunghezza - 89 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983089857
Codice prodotto
PANMMP350W38-M
Cod. produttore
MMP350W38-M
Produttore
PAN
Modello:
Altri
Tipo:
Parete a medio spessore
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Acciaio inox
Lunghezza:
89 mm
Larghezza:
10 mm
Dentatura:
Nessuno
Trasparente:
no
Con campo testo:
sì
Metodo di montaggio:
Altri
Marker Plate, 304 SS, 4 Hole, 3.5"x .38"x .010"(89mm x 10mm x .25mm) thk