AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANMSBW50-C4 PANSTEEL BUCKLE,304SS,0.50 W,PK100

copiacopia
PANDUIT - PANMSBW50-C4 PANSTEEL BUCKLE,304SS,0.50 W,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 12.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 15.5 mm

  • Modello - Senza dentatura

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.64 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983446599

Codice prodotto

PANMSBW50-C4

Cod. produttore

MSBW50-C4

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

12.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

15.5 mm

Modello:

Senza dentatura

Spessore del nastro / della fascetta:

0.64 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Metallo

Resistenza alla trazione min.:

2984.76 N

Temperatura di esercizio:

538...-60 °C

Temperatura di montaggio:

538...-80 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

MS Buckle, 304 SS, 0.50"(12.7mm) Wd Strapping