PANDUIT - PANNK1FEIY NK,1PT,SG,FLUSH,FACEPLATE,W/L,EI,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Altri
Colore - Beige
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Direzione di uscita - Lineare
Area per etichetta - Con area per etichetta
Confezione
1 PZ
EAN
0074983054466
Codice prodotto
PANNK1FEIY
Cod. produttore
NK1FEIY
Produttore
PAN
Metodo di montaggio:
Altri
Colore:
Beige
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Direzione di uscita:
Lineare
Area per etichetta:
Con area per etichetta
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Termoplastico
Superficie:
Altri
Tipo di fissaggio:
Fissaggio con vite