PANDUIT - PANNK5E88MBLY CONNETTORE NK UTP CAT 5E ?KEYSTONE? BIAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983054978
Codice prodotto
PANNK5E88MBLY
Cod. produttore
NK5E88MBLY
Produttore
PAN
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no
Colore:
Nero


