PANDUIT - PANNK6APC2MBL NK,CAT6A,PC,CM/LSZH,BL,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6A (IEC)
Tipo di cavo - U / UTP
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
0074983961993
Codice prodotto
PANNK6APC2MBL
Cod. produttore
NK6APC2MBL
Produttore
PAN
Categoria:
6A (IEC)
Tipo di cavo:
U / UTP
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Nero
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)
Formazione / Struttura del cavo:
4x2
Colore del cappuccio di protezione:
Altri
Piedinatura:
1:1