AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK6PC1MBUY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BLU 1MT

copiacopia
PANDUIT - PANNK6PC1MBUY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BLU 1MT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6

  • Tipo di cavo - U / UTP

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983785575

Codice prodotto

PANNK6PC1MBUY

Cod. produttore

NK6PC1MBUY

Produttore

PAN

Categoria:

6

Tipo di cavo:

U / UTP

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Blu

Formazione / Struttura del cavo:

Altri

Sezione AWG:

24

Categoria 6, patch cord UTP con connettori modulari a ciascuna estremità. Patch cord in rame. Colore Blu. Lunghezza 1m