PANDUIT - PANNK6PC1MY NK COPPER PATCHCORD, UTP CAT 6 BIANCA 1M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - U / UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983785568
Codice prodotto
PANNK6PC1MY
Cod. produttore
NK6PC1MY
Produttore
PAN
Categoria:
6
Tipo di cavo:
U / UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 1:
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna:
Bianco
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):
sì
Sezione AWG:
24


