PANDUIT - PANNK6PPG24Y PANNELLO PERMUTAZIONE NK 24 PORTE RJ45 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di connettori / giunti - 24
Categoria - 6
Schermato - no
Colore - Nero
Metodo di montaggio - Montaggio 19"
Confezione
1 PZ
EAN
0074983055807
Codice prodotto
PANNK6PPG24Y
Cod. produttore
NK6PPG24Y
Produttore
PAN
Numero di connettori / giunti:
24
Categoria:
6
Schermato:
no
Colore:
Nero
Metodo di montaggio:
Montaggio 19"
Numero di unità rack:
1
Altezza:
43.7 mm
Larghezza:
482.6 mm
Profondità:
29.6 mm
24-port, Categoria 6, patch panel punchdown, 1 RU.