AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNKFP923LSSSM002 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,2M

copiacopia
PANDUIT - PANNKFP923LSSSM002 NK,2-FIBER,OS2,3MM,LSZH,SC-SC,PC,2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex

  • Categoria - OS2

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex

  • Tipo di fibra - Monomodale

  • Lunghezza - 2 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983926619

Codice prodotto

PANNKFP923LSSSM002

Cod. produttore

NKFP923LSSSM002

Produttore

PAN

Tipo di connettore del collegamento 1:

SC-Duplex

Categoria:

OS2

Tipo di connettore del collegamento 2:

SC-Duplex

Tipo di fibra:

Monomodale

Lunghezza:

2 m

Numero di fibre:

2

Tipo di cavo:

Duplex

Colore della guaina esterna:

Giallo

Diametro esterno guaina della singola fibra:

3 mm

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

NK 2-fiber OS2 3.0mm LSZH Jacket Patch Cord SC Duplex to SC Duplex - 2m